Surface or Suspended LED Linear luminaire with Louvre + Micro Prismatic Optic, Dimensions: 1150mm x 87mm x 87mm, Direct, White Body, DALI Dimmable (Switch-Dim), Neutral White LED (4000K), 3250lm, 27W, 120lm/W efficacy, CRI>80, 3 SDCM (3-step MacAdam ellipse), Low LED Flicker (+/-5%), UGR<19, L90B10 at 50,000 hours, Electric Class1, Glow Wire Test 850°C
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Voorschakelapparaat
Dimbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Breedte
Spanningstype
Met schakelaar
Met bewegingssensor
Materiaal afdekking
Kleurweergave-index
Met lichtsensor
Geleiderdoorsnede
Inbouwlengte
Geschikt voor lampvermogen
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor wandmontage
Nom. spanning
Lengte
Aantal polen
Kleur behuizing
Lichtuittrede
Rasteruitvoering
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor noodverlichting
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geschikt voor inbouwmontage
Materiaal behuizing
Inbouwbreedte
Slagvastheid
Hoogte/diepte
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
Geschikt voor klemmontage
Kleurtemperatuur
Soort bedrading
Lamptype
Inbouwdiameter
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Max. systeemvermogen
Dimbaar 1-10 V
Lichtkleur
Met lichtbron
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar Touch and Dim
Lichtkleur regelbaar
Dimming programmeerbaar
Dimbaar faseaansnijding
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Dimbaar faseafsnijding
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Compatible met Apple HomeKit
Compatible met Google Assistant
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Lichtverdeler
Dimbaar RF
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Stralingshoek
Dimbaar Zigbee
Compatible met Amazon Alexa
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Dimbaar DSI
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
Geschikt voor opbouwmontage
Dimbaar Dali
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Nom. stroom
Dimbaar DMX
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Bediening via Bluetooth
Met luchtsleuven
Dimbaar Dali-2
Noodfunctiebewakingssysteem
Totale harmonische vervorming (THD)
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Vermogensfactor
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar 0-10 V
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar met push-button
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Compatible met Casambi
Inbouwhoogte/diepte