Surface or Suspended LED Linear luminaire with Micro Prismatic Optic, Dimensions: 1150mm x 87mm x 87mm, Direct, White Body, 1-10V Dimmable, Warm White LED (3000K), 3030lm, 31W, 98lm/W efficacy, CRI>80, 3 SDCM (3-step MacAdam ellipse), Low LED Flicker (+/-5%), UGR<21, L90B10 at 50,000 hours, Electric Class1, Glow Wire Test 850°C
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Rasteruitvoering
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geleiderdoorsnede
Inbouwlengte
Geschikt voor lampvermogen
Met bewegingssensor
Dimbaar
Spanningstype
Inbouwbreedte
Breedte
Voorschakelapparaat
Geschikt voor noodverlichting
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Geschikt voor wandmontage
Lamptype
Aantal polen
Inbouwdiameter
Kleur behuizing
Kleurweergave-index
Lichtuittrede
Materiaal afdekking
Met lichtsensor
Geschikt voor klemmontage
Materiaal behuizing
Lengte
Geschikt voor pendelophanging
Met schakelaar
Slagvastheid
Dimbaar DMX
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nom. spanning
Met lichtbron
Hoogte/diepte
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor inbouwmontage
Bediening via Bluetooth
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar Touch and Dim
Stralingshoek
Met luchtsleuven
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Nom. stroom
Soort bedrading
Geschikt voor opbouwmontage
Constante lichtstroom regeling
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Lichtkleur
Compatible met Google Assistant
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
Dimbaar 1-10 V
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar Dali
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar Dali-2
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Kleurtemperatuur
Dimming programmeerbaar
Dimbaar faseaansnijding
Compatible met Casambi
Max. systeemvermogen
Noodfunctiebewakingssysteem
Dimbaar RF
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar 0-10 V
Lichtverdeler
Dimbaar Zigbee
Dimbaar DSI
Dimming fabrikantspecifiek
Compatible met Apple HomeKit
Lichtkleur regelbaar
Inbouwhoogte/diepte
Dimbaar netspanningsmodulatie
Vermogensfactor
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar met push-button
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU