Surface or Suspended LED luminaire with Micro Prismatic Optic, Direct Light Distribution, Luminaire Dimensions: 1160x187x56mm, White body colour, IP20, IK07, SylSmart Standalone capable, Low LED flicker (+/-5%), Neutral White (4000K) LED Colour Temperature, 3800lm, 30W, 126lm/W efficacy, CRI>80, 3 SDCM (3-step MacAdam ellipse) LED Colour Consistency, UGR<19, Luminance at 65° < 3000 cd/m2, Lifespan: 96,000 hours L80B20, Quick electrical connection with push-connectors in the luminaire, Glow Wire Test 850°C.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor pendelophanging
Voorschakelapparaat
Aantal polen
Met bewegingssensor
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleur behuizing
Breedte
Geschikt voor opbouwmontage
Lengte
Geschikt voor noodverlichting
Lamptype
Geschikt voor wandmontage
Geleiderdoorsnede
Spanningstype
Rasteruitvoering
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
Slagvastheid
Lichtuittrede
Nom. stroom
Met lichtsensor
Aansluitwijze
Materiaal behuizing
Kleurweergave-index
Bediening via Bluetooth
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geschikt voor inbouwmontage
Dimbaar faseafsnijding
Soort bedrading
Dimbaar
Met aanwezigheidsmelder
Met schakelaar
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor klemmontage
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar 1-10 V
Hoogte/diepte
Nom. spanning
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Met IFTTT ondersteuning
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar DMX
Materiaal afdekking
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Constante lichtstroom regeling
Geschikt voor plafondmontage
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Noodfunctiebewakingssysteem
Lichtkleur regelbaar
Met lichtbron
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Lichtverdeler
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar RF
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar DSI
Kleurtemperatuur
Lichtkleur
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
Max. systeemvermogen
Compatible met Apple HomeKit
Dimming programmeerbaar
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Met luchtsleuven
Compatible met Casambi
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar Dali
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimming fabrikantspecifiek
Compatible met Google Assistant
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar Zigbee
Compatible met Amazon Alexa
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Dimbaar netspanningsmodulatie
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Noodstroomvoorzieningssysteem
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar met push-button
Totale harmonische vervorming (THD)
Dimbaar Dali-2
Vermogensfactor