Surface or Suspended LED luminaire with Micro Prismatic Optic, Direct Light Distribution, Luminaire Dimensions: 616x616x56mm, White body colour, IP20, IK07, Constant Current, Low LED flicker (+/-5%), Neutral White (4000K) LED Colour Temperature, 3500lm, 30W, 116lm/W efficacy, CRI>80, 3 SDCM (3-step MacAdam ellipse) LED Colour Consistency, UGR<15, Luminance at 65° < 3000 cd/m2, Lifespan: 96,000 hours L80B20, Quick electrical connection with push-connectors in the luminaire, Glow Wire Test 850°C.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Geleiderdoorsnede
Met lichtsensor
Kleurweergave-index
Spanningstype
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Aansluitwijze
Geschikt voor noodverlichting
Rasteruitvoering
Kleur behuizing
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Lamptype
Voorschakelapparaat
Geschikt voor lampvermogen
Met bewegingssensor
Nom. spanning
Lengte
Dimbaar
Met lichtbron
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Met schakelaar
Geschikt voor wandmontage
Aantal polen
Stralingshoek
Materiaal behuizing
Inbouwbreedte
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Inbouwlengte
Slagvastheid
Lichtuittrede
Soort bedrading
Constante lichtstroom regeling
Geschikt voor klemmontage
Inbouwdiameter
Geschikt voor opbouwmontage
Geschikt voor inbouwmontage
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Lichtverdeler
Geschikt voor pendelophanging
Lichtkleur
Nom. stroom
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar Dali
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Dimming programmeerbaar
Compatible met Google Assistant
Hoogte/diepte
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar 1-10 V
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimbaar faseaansnijding
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar Touch and Dim
Compatible met Amazon Alexa
Materiaal afdekking
Compatible met Casambi
Dimbaar DMX
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar RF
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Compatible met Apple HomeKit
Voorschakelapparaat inbegrepen
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
Dimbaar DSI
Dimbaar Dali-2
Dimbaar Zigbee
Noodfunctiebewakingssysteem
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Bediening via Bluetooth
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Kleurtemperatuur
Totale harmonische vervorming (THD)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Inbouwhoogte/diepte
Max. systeemvermogen
Met luchtsleuven
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimbaar 0-10 V
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar met push-button
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Geschikt voor plafondmontage
Vermogensfactor