Opbouwledarmaturen voor plafond- en wandmontage. Met geïntegreerd LiveLink WiFi-stuurapparaat voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie en WLAN-module voor een veilige ingebruikneming en bediening (WPA2-versleuteling). Snelle en eenvoudige ingebruikneming dankzij voorgeprogrammeerde ruimteconfiguraties (use cases) waarin alle gegevens gedefinieerd zijn die van belang zijn voor de planning. Aansturing van maximaal 64 DALI-deelnemers. De ingebruikneming gebeurt met behulp van de ingebruiknemingsapp LiveLink Install voor tablets. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Met het juiste toebehoren ook geschikt voor inbouw in gezaagde plafondopeningen. Gependelde montage mogelijk via optionelen toebehoren. Kap uit opalen, translucide PMMA met binnenliggende prismastructuur. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) UGR < 22. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 2300 lm, aansluitvermogen 23 W, maximale lichtrendement van de armatuur 100 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Plaatstaal, contour aangepast aan convexe kapvorm, met geïntegreerd kabelkanaal voor netaansluiting en doorlussen van de voeding. Afmetingen (L x B): 1194 mm x 212 mm, armatuurhoogte 70 mm. Kunststof eindafdekkingen, qua kleur afgestemd op de armatuurbehuizing. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20 °C - +. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP50, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 4,6 kg. M
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met bewegingssensor
Materiaal behuizing
Kleur behuizing
Geschikt voor wandmontage
Lengte
Lichtkleur regelbaar
Aansluitwijze
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Nom. spanning
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Voorschakelapparaat
Inbouwbreedte
Kleurtemperatuur
Lichtstroom regelbaar
Spanningstype
Breedte
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Lamptype
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Kleurweergave-index
Rasteruitvoering
Dimbaar DMX
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Inbouwlengte
Lichtuittrede
Dimbaar Dali
Met lichtsensor
Hoogte/diepte
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Lichtverdeler
Geschikt voor pendelophanging
Slagvastheid
Lichtkleur
Dimbaar faseafsnijding
Aantal polen
Geschikt voor noodverlichting
Constante lichtstroom regeling
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Lichtverdeling
Geschikt voor inbouwmontage
Dimbaar RF
Flikkerende waarde Pst LM
Met lichtbron
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Dimbaar Zigbee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Max. systeemvermogen
Compatible met Apple HomeKit
Oppervlaktebescherming behuizing
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar 1-10 V
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar netspanningsmodulatie
Geschikt voor opbouwmontage
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Vermogensfactor
Compatible met Amazon Alexa
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimming programmeerbaar
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar Dali-2
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar Touch and Dim
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar DSI
Dimbaar faseaansnijding
Compatible met Google Assistant
Dimbaar met push-button
Inbouwhoogte/diepte