Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 322,70 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
TRILUX
Trilux Olisq LED Armatuur LWD1 DW 20-840 ET 4000K 2000lm 655x198mm Steekklem wit 8285440
Artikelnr.: 2850569761
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux 3331 Bevestiging toebehoor verlichting 62x49x202mm 2147100
Artikelnr.: 2700672080
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux 3331 Koppeling/verbinder L-vorm Armatuurkoppeling 140x22x178mm Aluminium 2147300
Artikelnr.: 2850546460
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux 504/505 accessoire toevoerbuis 10x10x1000mm Wit 2152500
Artikelnr.: 2700599312
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux 504/505 Toebehoor verlichting 1.5mm² 2151700
Artikelnr.: 2700672237
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux 3331 Bevestiging Draagprofielbevestiging 66x15x60mm 2147700
Artikelnr.: 2850546463
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux 3331 Lichtlijnkoppeling met draadophanging 167x21x182mm Aluminium 2147400
Artikelnr.: 2850546461
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux 5001/2/3/4 Voedingsbuis 10x10x2000mm Wit 2152600
Artikelnr.: 2850546469
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux 3331 draadophanging 1 paar voor individuele armatuur 45x14x146mm 2147500
Artikelnr.: 2850546462
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
141007
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Spanningstype |
AC
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Breedte |
212 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Kleur behuizing |
Aluminium
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische trafo
|
| Aantal polen |
3
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Lengte |
594 mm
|
| Max. systeemvermogen |
11.5 W
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
70 mm
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Inbouwbreedte |
190 mm
|
| Nom. spanning |
230 - 240 V
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Ja
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
50
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.3
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
|---|---|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Poedercoating
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
0.3
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Inbouwlengte |
572 mm
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Ja
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - 25 °C
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
1200 - 1200 lm
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
30
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Inbouwhoogte/diepte |
22 mm
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.