Opbouwledarmaturen voor plafond- en wandmontage. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Met het juiste toebehoren ook geschikt voor inbouw in gezaagde plafondopeningen. Gependelde montage mogelijk via optionelen toebehoren. Kap uit translucide PMMA met binnenliggende geribde prismastructuur, hoge lichtdoorlating > 80 %. Met asymmetrische brede lichtverdeling. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 4700 lm, aansluitvermogen 37 W, maximale lichtrendement van de armatuur 127 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak zilvergrijs gecoat (RAL 9006). Plaatstaal, contour aangepast aan convexe kapvorm, met geïntegreerd kabelkanaal voor netaansluiting en doorlussen van de voeding. Afmetingen (L x B): 1494 mm x 212 mm, armatuurhoogte 70 mm. Kunststof eindafdekkingen, qua kleur afgestemd op de armatuurbehuizing. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20 °C - +. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP50, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 5,5 kg. Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Armatuur schakel- en dimbaar door toetsfunctie via DALI-stuurklemmen (Touch DIM). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur kan optioneel uitgerust worden met de functionaliteit Monitoring Ready (MOR). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productvei
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met lichtsensor
Kleurweergave-index
Aansluitwijze
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Breedte
Inbouwbreedte
Rasteruitvoering
Voorschakelapparaat
Lamptype
Slagvastheid
Kleur behuizing
Lichtuittrede
Met bewegingssensor
Lengte
Aantal polen
Geschikt voor pendelophanging
Inbouwlengte
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Spanningstype
Nom. spanning
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor noodverlichting
Materiaal behuizing
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Max. systeemvermogen
Hoogte/diepte
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Lichtverdeling
Geschikt voor inbouwmontage
Dimbaar Touch and Dim
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Met lichtbron
Dimbaar 1-10 V
Kleurtemperatuur
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Constante lichtstroom regeling
Compatible met Google Assistant
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar DMX
Dimbaar RF
Dimbaar Dali
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar 0-10 V
Geschikt voor opbouwmontage
Lichtverdeler
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar faseaansnijding
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimming programmeerbaar
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimming fabrikantspecifiek
Lichtkleur
Dimbaar DSI
Inbouwhoogte/diepte
Dimbaar Zigbee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimbaar netspanningsmodulatie
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar Dali-2
Lichtkleur regelbaar
Bediening via Bluetooth
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar met push-button
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Flikkerende waarde Pst LM
Geschikt voor plafondmontage
Vermogensfactor