Opbouwledarmaturen voor plafond- en wandmontage. Met geïntegreerde contactdoos met randaarde en tastschakelaar, Beschermklasse IP20. Voor horizontale of verticale montage. Met kap uit PMMA, opalen. Fijngestructureerd oppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) UGR < 25. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 950 lm, aansluitvermogen 8 W, maximale lichtrendement van de armatuur 119 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit geëxtrudeerd aluminium. Met aan de achterzijde geïntegreerd kabelkanaal voor de kabelgeleiding indien voor de wandaansluiting een afstand overbrugd moet worden. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Afmetingen (L x B) 700 mm x 54 mm, armatuurhoogte 85 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20 °C - +25 °C. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: , testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 1,7 kg. Met elektronische transformator, schakelbaar Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur. Armatuur nog verkrijgbaar 10 jaar, reserveonderdelen (LED-module, hulpapparaat, optisch systeem) 15 jaar na factuurdatum, onder voorbehoud van verdedigbare wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Met bewegingssensor
Aansluitwijze
Spanningstype
Geschikt voor wandmontage
Breedte
Lamptype
Kleur behuizing
Rasteruitvoering
Met lichtsensor
Kleurtemperatuur
Kleurweergave-index
Hoogte/diepte
Geschikt voor pendelophanging
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor inbouwmontage
Voorschakelapparaat
Materiaal behuizing
Dimbaar faseafsnijding
Lengte
Lichtuittrede
Aantal polen
Constante lichtstroom regeling
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Lichtverdeling
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Dimbaar DSI
Geschikt voor noodverlichting
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geschikt voor opbouwmontage
Lichtverdeler
Dimbaar 0-10 V
Nom. spanning
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Oppervlaktebescherming behuizing
Slagvastheid
Voorschakelapparaat inbegrepen
Bediening via Bluetooth
Met lichtbron
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar RF
Dimbaar 1-10 V
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Max. systeemvermogen
Compatible met Apple HomeKit
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimbaar netspanningsmodulatie
Flikkerende waarde Pst LM
Dimbaar DMX
Lichtkleur
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Geschikt voor plafondmontage
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Vermogensfactor
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar Dali
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar faseaansnijding
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar Zigbee
Dimbaar Dali-2
Dimbaar met push-button
Dimming programmeerbaar
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar Touch and Dim
Compatible met Google Assistant
Compatible met Amazon Alexa
Verwisselbare voorschakelapparatuur