Rechthoekige LED-plafondopbouwarmatuur met lichtelementen bestaande uit lenzensystemen en kubusvormige afschermingselementen met een hoge efficiëntie. Opbouwarmatuur voor individueel gebruik of lichtlijntoepassing. Het optische systeem met een uitgebalanceerde combinatie van LED-lenzen en afschermingselementen resulteert in een zeer hoog visueel comfort bij zeer hoge lichttechnische prestaties. Met symmetrische beperkt brede lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) overeenkomstig UGR < 19. Geschikt voor beeldschermwerk conform EN 12464-1 door beperkte luminantie L = 3000 cd/m2 voor uitstralingshoek boven 65° rondom. Met HCL-apparatuur voor het regelen van de lichtkleur door middel van een aparte bedieningseenheid (DT8). Het LED-systeem bestaat uit 25 kubusvormige lichtelementen die vlak in het armatuuroppervlak verzonken zijn. Armatuurlichtstroom 5300 lm, aansluitvermogen 47 W, maximale lichtrendement van de armatuur 115 lm/W. Lichtkleur variabel (warm wit - daglichtwit), kleurtemperatuur (CCT) variabel (2700 K - 6500 K), algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L90(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Afschermingskubussen zilvergrijs, met fijne oppervlaktestructuur. Afmetingen (L x B): 1509 mm x 170 mm, armatuurhoogte 46 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 7,0 kg. Met elektronisch voedingsapparaat voor het schakelen, dimmen en regelen van de lichtkleur door middel van een DALI Device Type 8-compatibele driver. Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Het hulpapparaat kan vervangen worden overee
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleur behuizing
Lichtuittrede
Rasteruitvoering
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Met bewegingssensor
Breedte
Spanningstype
Aansluitwijze
Voorschakelapparaat
Kleurtemperatuur
Kleurweergave-index
Met lichtsensor
Geschikt voor wandmontage
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Slagvastheid
Geschikt voor pendelophanging
Met lichtbron
Dimbaar faseafsnijding
Lengte
Aantal polen
Geschikt voor noodverlichting
Lichtverdeler
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Hoogte/diepte
Materiaal behuizing
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar Dali
Lamptype
Geschikt voor opbouwmontage
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Dimming programmeerbaar
Max. systeemvermogen
Flikkerende waarde Pst LM
Lichtverdeling
Dimbaar 0-10 V
Constante lichtstroom regeling
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Nom. spanning
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar RF
Oppervlaktebescherming behuizing
Lichtkleur
Dimming fabrikantspecifiek
Compatible met Apple HomeKit
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Compatible met Google Assistant
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar netspanningsmodulatie
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar DMX
Dimbaar Zigbee
Compatible met Amazon Alexa
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar DSI
Dimbaar met push-button
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar Dali-2
Lichtstroom regelbaar
Vermogensfactor