Rechthoekige LED-plafondopbouwarmatuur met lichtelementen bestaande uit lenzensystemen en kubusvormige afschermingselementen met een hoge efficiëntie. Opbouwarmatuur voor individueel gebruik of lichtlijntoepassing. Het optische systeem met een uitgebalanceerde combinatie van LED-lenzen en afschermingselementen resulteert in een zeer hoog visueel comfort bij zeer hoge lichttechnische prestaties. Met symmetrische beperkt brede lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) overeenkomstig UGR < 19. Geschikt voor beeldschermwerk conform EN 12464-1 door beperkte luminantie L = 3000 cd/m2 voor uitstralingshoek boven 65° rondom. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Het LED-systeem bestaat uit 25 kubusvormige lichtelementen die vlak in het armatuuroppervlak verzonken zijn. Armatuurlichtstroom 3800 lm, aansluitvermogen 24 W, maximale lichtrendement van de armatuur 158 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L90(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Afschermingskubussen zilvergrijs, met fijne oppervlaktestructuur. Afmetingen (L x B): 1509 mm x 170 mm, armatuurhoogte 46 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 6,8 kg. Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Armatuur schakel- en dimbaar door toetsfunctie via DALI-stuurklemmen (Touch DIM). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Hulpapparaat nullastbeste
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met bewegingssensor
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Rasteruitvoering
Breedte
Voorschakelapparaat
Kleur behuizing
Spanningstype
Kleurweergave-index
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geschikt voor wandmontage
Aantal polen
Aansluitwijze
Lamptype
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Met lichtsensor
Dimbaar faseafsnijding
Lichtuittrede
Lengte
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Dimbaar 0-10 V
Max. systeemvermogen
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar Touch and Dim
Lichtverdeling
Hoogte/diepte
Geschikt voor noodverlichting
Slagvastheid
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar Dali
Dimbaar 1-10 V
Nom. spanning
Kleurtemperatuur
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Constante lichtstroom regeling
Met lichtbron
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar RF
Dimbaar DMX
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Geschikt voor inbouwmontage
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Geschikt voor opbouwmontage
Lichtverdeler
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar Dali-2
Lichtkleur
Dimbaar faseaansnijding
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Lichtkleur regelbaar
Flikkerende waarde Pst LM
Dimming programmeerbaar
Dimbaar DSI
Dimbaar Zigbee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Compatible met Google Assistant
Lichtstroom regelbaar
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimbaar met push-button
Compatible met Amazon Alexa
Geschikt voor plafondmontage
Vermogensfactor
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Verwisselbare voorschakelapparatuur