Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 603,80 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
TRILUX
Trilux Arimo Fit draadophanging voor afhanghoogten (tot 2000mm) 7634500
Artikelnr.: 2850515035
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
141007
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Breedte |
622 mm
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische trafo
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Aantal polen |
5
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Ja
|
| Hoogte/diepte |
45 mm
|
| Lengte |
622 mm
|
| Max. systeemvermogen |
25 W
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
|---|---|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
34
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
25 - 25 °C
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Focuslens
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
0.3
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Ja
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
20
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Poedercoating
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
4200 - 4200 lm
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.3
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Ja
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.95
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.