Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 888,90 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
TRILUX
Trilux Plafondaansluitdoos 102x102x36mm Wit 4691700
Artikelnr.: 2850444712
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux accessoire toebehoor verlichting 30mm Ø82mm Wit 4601700
Artikelnr.: 2700791187
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Plafondaansluitdoos rechthoekig 133x67x31mm Wit 7002300
Artikelnr.: 2850546324
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
141004
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Breedte |
200 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Lengte |
1200 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Aantal polen |
5
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Hoogte/diepte |
49 mm
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Dimbaar Dali |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische trafo
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Nom. spanning |
230 - 240 V
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - 25 °C
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK03
|
|---|---|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
46 W
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
0.3
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Ja
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Poedercoating
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Ja
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.3
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.95
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
20
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Ja
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
34
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
4400 - 4400 lm
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.