Opbouwledarmaturen voor plafond- en wandmontage. Met transparante kap uit PMMA, met prismastructuur. Met symmetrische smalle lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) UGR < 25. Stevige bevestiging van de kap door binnenliggende veersluitingen. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 1500 lm, aansluitvermogen 13 W, maximale lichtrendement van de armatuur 115 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 35.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L70(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Eindafdekkingen uit slagvast ABS. Met aan de achterzijde geïntegreerd kabelkanaal voor de kabelgeleiding indien voor de wandaansluiting een afstand overbrugd moet worden. Zijdelingse invoerwartel in de eindafdekking. Afmetingen (L x B) 633 mm x 111 mm, armatuurhoogte 101 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20 °C - +. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 2,3 kg. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met lichtbron
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Rasteruitvoering
Kleurweergave-index
Met bewegingssensor
Lichtverdeling
Spanningstype
Breedte
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Kleur behuizing
Geschikt voor inbouwmontage
Met lichtsensor
Voorschakelapparaat
Slagvastheid
Compatible met Apple HomeKit
Aansluitwijze
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor pendelophanging
Dimbaar DSI
Lamptype
Geschikt voor wandmontage
Nom. spanning
Compatible met Google Assistant
Geschikt voor noodverlichting
Geschikt voor opbouwmontage
Hoogte/diepte
Compatible met Amazon Alexa
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Aantal polen
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimbaar Dali-2
Constante lichtstroom regeling
Lichtkleur
Lichtuittrede
Oppervlaktebescherming behuizing
Max. systeemvermogen
Lengte
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Flikkerende waarde Pst LM
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar DMX
Voorschakelapparaat inbegrepen
Materiaal behuizing
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Vermogensfactor
Dimbaar Dali
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar faseafsnijding
Kleurtemperatuur
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar RF
Dimming programmeerbaar
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar Zigbee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar 0-10 V
Geschikt voor plafondmontage
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar met push-button
Bediening via Bluetooth
Lichtkleur regelbaar
Lichtstroom regelbaar
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1