Opbouwledarmatuur voor individueel gebruik of lichtlijntoepassingen. Met geïntegreerde LiveLink-sensor voor aansluiting op een LiveLink-stuurapparaat voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie. LiveLink-sensor IR Micro voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie. Constantlichtregeling met uitschakeling bij voldoende daglicht. Passieve infrarood aanwezigheidssensor, met hooggevoelige gesegmenteerde pyrosensoren, met instelbare uitschakelvertraging, naar keuze in automatische modus (automatisch aan, automatisch uit) of halfautomatische modus (automatisch uit, handmatig aan). Speciale IQ-modus voor de automatische aanpassing van de uitschakelvertraging aan het gebruik van de ruimte. Elektrische voeding via de DALI-aansluiting van het stuurapparaat. Goed voor 2 DALI-deelnemers. Vierkant detectiebereik, aanwezigheidsdetectiebereik max. 4 m x 4 m (16 m2)/radiaal max. 4 m x 4 m (16 m2)/tangentieel max. 6 m x 6 m (36 m2) bij een aanbevolen montagehoogte van 2,8 m, toelaatbare montagehoogte 2,5 m tot 4 m. Opbouwarmatuur voor plafondmontage. Met afzonderlijk te bestellen inbouwtoebehoren ook geschikt voor gebruik in lamellenplafonds (SFlow ZBP L2). Voor lamellenplafonds met modulemaat 100. Met afzonderlijk te bestellen toebehoren ook geschikt voor pendelmontage (ZS1P 2000). Optisch systeem in Micro-Reflector-Technology (MRWD) met uiterst efficiënte wit-gepolijste reflectorkamers van kunststof met diffusorschijf voor een gelijkmatig lichtbeeld met optimaal zichtcomfort. Met extra in het optische systeem geïntegreerde, transparante afdekschijf voor een vlakke afsluiting naar de ruimte en de bescherming van de led. Decente zijdelingse lichtuitkoppeling over de hele armatuurlengte. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met HCL-apparatuur voor het regelen van de lichtkleur door middel van een aparte bedieningseenheid (DT8). Armatuurlichtstroom 4000 lm, aansluitvermogen 37 W, maximale lichtrendement van de armatuur 108 lm/W. Lichtkleur variabel (warm wi
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Met lichtsensor
Slagvastheid
Kleur behuizing
Breedte
Rasteruitvoering
Met bewegingssensor
Aansluitwijze
Spanningstype
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Max. systeemvermogen
Hoogte/diepte
Voorschakelapparaat
Geschikt voor pendelophanging
Kleurweergave-index
Aantal polen
Lichtverdeling
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar DMX
Materiaal behuizing
Geschikt voor wandmontage
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Lengte
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor plafondmontage
Lichtverdeler
Lamptype
Lichtuittrede
Kleurtemperatuur
Geschikt voor noodverlichting
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor opbouwmontage
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor inbouwmontage
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar 0-10 V
Nom. spanning
Dimbaar Dali-2
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar Touch and Dim
Met lichtbron
Dimbaar 1-10 V
Compatible met Google Assistant
Dimbaar Dali
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Lichtkleur
Compatible met Amazon Alexa
Constante lichtstroom regeling
Dimming programmeerbaar
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar RF
Dimbaar DSI
Dimbaar Zigbee
Vermogensfactor
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar netspanningsmodulatie
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar faseaansnijding
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar met push-button
Oppervlaktebescherming behuizing
Flikkerende waarde Pst LM