Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 886,60 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
141007
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Lengte |
1473 mm
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Kleur behuizing |
Aluminium
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Spanningstype |
AC
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Ja
|
| Breedte |
84 mm
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische trafo
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Hoogte/diepte |
45 mm
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Aantal polen |
5
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 3000 K
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Max. systeemvermogen |
27 W
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Ja
|
| Met lichtbron |
Ja
|
|---|---|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
36
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
20
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Vermogensfactor |
0.95
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Ja
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
0.3
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - 25 °C
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.3
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
3800 - 3800 lm
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Poedercoating
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.