Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 572,30 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
TRILUX
Trilux Solvan Flow H snap-in netvoedingskabel 1000mm dimbaar 1.5mm² 6922100
Artikelnr.: 2850546210
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Plafondaansluitdoos 102x102x36mm Wit 4691700
Artikelnr.: 2850444712
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Solvan Flow D Blindkap Mechanische accessoire 560x100x83mm Wit 7360300
Artikelnr.: 2850596567
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Sflow eindkappenset 100x60x20mm Wit 6892300
Artikelnr.: 2850241681
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Solvan Flow H snap-in netvoedingskabel 1000mm dimbaar 1.5mm² 6922200
Artikelnr.: 2850546211
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Solvan Flow H mechanische accessoire verlichtingsarmatuur 80x30x10mm 6892600
Artikelnr.: 2850480856
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux accessoire toebehoor verlichting plafondaansluitdoos 102x102x36mm Aluminium 4691800
Artikelnr.: 2700599382
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Plafondaansluitdoos rechthoekig 133x67x31mm Wit 7002300
Artikelnr.: 2850546324
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Solvan Flow H snap-in netvoedingskabel 1000mm schakelbare pendelarmaturen 1.5mm² 6921000
Artikelnr.: 2850546206
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Mechanische accessoire 102x102x36mm Zwart 7853800
Artikelnr.: 2850596308
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
141007
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Lengte |
1473 mm
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische trafo
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Breedte |
84 mm
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Aantal polen |
5
|
| Spanningstype |
AC
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Ja
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Hoogte/diepte |
45 mm
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Ja
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
|---|---|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Ja
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
28 W
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.3
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Ja
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Lichtverdeler |
Focuslens
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - 25 °C
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
4000 - 4000 lm
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
28
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
0.3
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Ja
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar Dali-2 |
Ja
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
48
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Poedercoating
|
| Vermogensfactor |
0.95
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.