Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 568,10 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
TRILUX
Trilux Solvan Flow H snap-in netvoedingskabel 1000mm dimbaar 1.5mm² 6921200
Artikelnr.: 2850546208
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Solvan Flow D Blindkap Mechanische accessoire 560x84x58mm Zilver 7360900
Artikelnr.: 2850596573
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Mechanische accessoire 102x102x36mm Zwart 7853800
Artikelnr.: 2850596308
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Solvan Flow H snap-in netvoedingskabel 1000mm dimbaar 1.5mm² 6921300
Artikelnr.: 2850546209
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Solvan Flow H snap-in netvoedingskabel 1000mm dimbaar 1.5mm² 6922100
Artikelnr.: 2850546210
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Solvan Flow H bevestigingselement inbouw lamellenplafond 1429x90x75mm 6817200
Artikelnr.: 2850546551
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Solvan Flow H mechanische accessoire verlichtingsarmatuur 80x30x10mm 6892600
Artikelnr.: 2850480856
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Solvan Flow H snap-in netvoedingskabel 1000mm dimbaar 1.5mm² 6922200
Artikelnr.: 2850546211
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Solvan Flow H snap-in netvoedingskabel 1000mm schakelbare pendelarmaturen 1.5mm² 6921000
Artikelnr.: 2850546206
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Sflow Mechanisch toebehoor armatuur 90x40x15mm 6892200
Artikelnr.: 2850267942
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
141007
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111500
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Breedte |
84 mm
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Kleur behuizing |
Aluminium
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Hoogte/diepte |
45 mm
|
| Aantal polen |
5
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Lengte |
1413 mm
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Lichtverdeling |
Asymmetrisch
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Ja
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 3000 K
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische trafo
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Ja
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Ja
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - 25 °C
|
|---|---|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Ja
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
29 W
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Ja
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Poedercoating
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
48
|
| Dimbaar met push-button |
Ja
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
28
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.95
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
0.3
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.3
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
4500 - 4500 lm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.