Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 519,10 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
TRILUX
Trilux Solvan Flow H doorvoerbedrading warmtebestendige enkele draden 5x1,5 mm Doorlusvoorziening 1.5mm² 6822700
Artikelnr.: 2850546171
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Solvan Flow D Blindkap Mechanische accessoire 560x84x58mm Zilver 7360900
Artikelnr.: 2850596573
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Solvan Flow H bevestigingselement inbouw lamellenplafond 1148x90x75mm 6817100
Artikelnr.: 2850546550
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Mechanische accessoire 102x102x36mm Zwart 7853800
Artikelnr.: 2850596308
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Solvan Flow H snap-in netvoedingskabel 1000mm dimbaar 1.5mm² 6921300
Artikelnr.: 2850546209
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Solvan Flow D Blindkap Mechanische accessoire 560x100x83mm Zilver 7360400
Artikelnr.: 2850596568
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Solvan Flow H snap-in netvoedingskabel 1000mm dimbaar 1.5mm² 6922200
Artikelnr.: 2850546211
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Plafondaansluitdoos 102x102x36mm Wit 4691700
Artikelnr.: 2850444712
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Solvan Flow H snap-in netvoedingskabel 1000mm schakelbare pendelarmaturen 1.5mm² 6921000
Artikelnr.: 2850546206
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux accessoire toebehoor verlichting plafondaansluitdoos 102x102x36mm Aluminium 4691800
Artikelnr.: 2700599382
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
141007
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Breedte |
84 mm
|
| Rasteruitvoering |
Hoogglans
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Kleur behuizing |
Aluminium
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 3000 K
|
| Lengte |
1132 mm
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Ja
|
| Hoogte/diepte |
45 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische trafo
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Aantal polen |
5
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.3
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
28
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK03
|
|---|---|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Ja
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Ja
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
0.3
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Poedercoating
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Vermogensfactor |
0.95
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - 25 °C
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
3100 - 3100 lm
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Max. systeemvermogen |
21 W
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Ja
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar met push-button |
Ja
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Dimbaar Dali-2 |
Ja
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
48
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.