Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Opbouwspots
  5. 4058075540507
  • 
Opbouwspots - Ledvance LED Spot Brushed Silver GU10 spot 2700K 230lm 80x80mm 21-40° Schroefklem zilver 4058075540507 - 4058075540507
LEDVANCE

Ledvance LED Spot Brushed Silver GU10 spot 2700K 230lm 80x80mm 21-40° Schroefklem zilver 4058075540507

Artikelnr.: 
2850472862
Lev. nr.: 
4058075540507
EAN nr.: 
4058075540507
Producttype: 
LEDSPOTGU

Brutoprijs

€ 21,82 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Ledvance GU10 Schijnwerper 2700K 80x80mm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem grijs 4058075260801

    LEDVANCE

    Ledvance GU10 Schijnwerper 2700K 80x80mm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem grijs 4058075260801

    Artikelnr.: 2850404207

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Plafondgemonteerde armaturen met flexibele GU10 spots. Productkenmerken: Armaturenfamilie beschikt over vijf versies met maximaal 6 spotkoppen. Oppervlak van behuizing gemaakt van geborsteld nikkel. Zwenkbare lampkop. Productvoordelen: Energiebesparing van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampspotlights. Tijdloos ontwerp. Flexibel dankzij de vervangbare LED lampen. Eenvoudige montage. Toepassingsgebieden: Binnentoepassingen. Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders. Keukens, werkruimten. Plafond- en wandopbouwmontage. Technische uitrusting: Uitgerust met OSRAM LED lamp EAN 4058075233263. Complete montage- en verbindingsaccessoires inbegrepen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118026
Plafond-/wandarmatuur
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Aansluitwijze Schroefklem
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Lichtuittrede Direct
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Kleur behuizing Zilver
Breedte 80 mm
Lamphouder GU10
Nom. spanning 220 - V
Geschikt voor wandmontage Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 15000 h
Rasteruitvoering Geen
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Spanningstype AC
Met lichtsensor Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Dali Nee
Aantal polen 3
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Met luchtsleuven Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar RF Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lengte 80 mm
Dimbaar Touch and Dim Nee
Hoogte/diepte 146 mm
 
Nom. stroom 25 - mA
Dimbaar Zigbee Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Dimbaar faseafsnijding Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Slagvastheid IK03
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 53
Stralingshoek regelbaar Nee
Kleurtemperatuur 2700 - K
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 230 - 230 lm
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor plafondmontage Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Max. systeemvermogen 2.6 W
Met lichtbron Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar DMX Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 85
Vermogensfactor 0.4
Soort bedrading Eindig
Dimbaar met push-button Nee
Lichtkleur Wit
Lichtkleur regelbaar Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Dimming programmeerbaar Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company