De NUMINOS SPOT DALI L zwart/zwart 24gr LED 3000K van SLV (BIG WHITE), met productcode 1004586. Dit plafond-/wandarmatuur is bedoeld voor opbouwen. De NUMINOS SPOT DALI L zwart/zwart 24gr LED 3000K heeft een zwarte behuizing en zwarte reflector en mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.
De afmetingen van dit product zijn: 10,0 x 18,0 cm (Ø). U monteert dit plafond-/wandarmatuur middels opbouwen.
Het product is 350° draaibaar en 90° kantelbaar.Dit product wordt inclusief lichtbron geleverd.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Spanningstype
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geschikt voor pendelophanging
Kleur behuizing
Lengte
Breedte
Met bewegingssensor
Geschikt voor lampvermogen
Voorschakelapparaat
Lamptype
Geschikt voor opbouwmontage
Kleurweergave-index
Nom. spanning
Buitendiameter
Geschikt voor wandmontage
Constante lichtstroom regeling
Geschikt voor noodverlichting
Lichtverdeling
Geschikt voor plafondmontage
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Geschikt voor inbouwmontage
Lichtuittrede
Met lichtsensor
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Met lichtbron
Hoogte/diepte
Dimbaar faseafsnijding
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Voorschakelapparaat inbegrepen
Materiaal behuizing
Compatible met Apple HomeKit
Met IFTTT ondersteuning
Kleurtemperatuur
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Dimbaar DSI
Dimbaar 0-10 V
Stralingshoek
Nom. stroom
Dimbaar Dali-2
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar faseaansnijding
Lichtkleur
Compatible met Google Assistant
Dimming fabrikantspecifiek
Max. systeemvermogen
Soort bedrading
Compatible met Amazon Alexa
Dimming programmeerbaar
Dimbaar Zigbee
Dimbaar 1-10 V
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar netspanningsmodulatie
Met luchtsleuven
Dimbaar DMX
Stralingshoek regelbaar
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar met push-button
Lichtkleur regelbaar
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar Touch and Dim
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Oppervlaktebescherming behuizing
Compatible met Casambi
Dimbaar Dali
Dimbaar RF
Bediening via Bluetooth
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015