Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 198,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
De NUMINOS CL DALI L zwart/zwart 60gr 1xLED 3000K van SLV (BIG WHITE), met productcode 1004612. Dit plafond-/wandarmatuur is bedoeld voor opbouwen. De NUMINOS CL DALI L zwart/zwart 60gr 1xLED 3000K heeft een zwarte behuizing en zwarte reflector en mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.
U monteert dit plafond-/wandarmatuur middels opbouwen.
Dit product wordt inclusief lichtbron geleverd.
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Buitendiameter |
100 mm
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Breedte |
100 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Geschikt voor lampvermogen |
28 - W
|
| Spanningstype |
AC
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Lengte |
213 mm
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
100 mm
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lichtstroom regelbaar |
Traploos
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar Dali-2 |
Ja
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
|---|---|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Nom. stroom |
700 - mA
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
28 W
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Ja
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
F
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
2400 - 2400 lm
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
22
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Gelakt
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.