Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Pendel armaturen
  5. 141478
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur reno mm zwart IP20 141478 Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur reno mm zwart IP20 141478 Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur reno mm zwart IP20 141478 Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur reno mm zwart IP20 141478
 Vorige
 Volgende
Pendel armaturen - Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur reno mm zwart IP20 141478 - 141478
Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur reno mm zwart IP20 141478
Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur reno mm zwart IP20 141478
Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur reno mm zwart IP20 141478
BAILEY

Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur reno mm zwart IP20 141478

Artikelnr.: 
2850350761
Lev. nr.: 
141478
EAN nr.: 
8714681414781
Producttype: 
141478

Brutoprijs

€ 16,98 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey BaiDeco LED wireled E27 led-lamp diamantvormig 922 2500K 80lm 161mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 80100039959

    BAILEY

    Bailey BaiDeco LED wireled E27 led-lamp diamantvormig 922 2500K 80lm 161mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 80100039959

    Artikelnr.: 2850272844

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Paint E27 led-lamp 819 1900K 100lm 175mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 145232

    BAILEY

    Bailey Paint E27 led-lamp 819 1900K 100lm 175mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 145232

    Artikelnr.: 2850487973

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Shapes E27 led-lamp 922 1900K 135lm 240mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 141870

    BAILEY

    Bailey Shapes E27 led-lamp 922 1900K 135lm 240mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 141870

    Artikelnr.: 2850372375

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey SPIRALED BASIC E27 led-lamp 822 2200K 300lm 135mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 144337

    BAILEY

    Bailey SPIRALED BASIC E27 led-lamp 822 2200K 300lm 135mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 144337

    Artikelnr.: 2850449072

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 350lm 135mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding opaal wit 142586

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 350lm 135mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding opaal wit 142586

    Artikelnr.: 2850395513

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament dennenappel 922 2000K 170lm 176mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 80100040601

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament dennenappel 922 2000K 170lm 176mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 80100040601

    Artikelnr.: 2850272849

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp big papi 922 2000K 180lm 300mm 310° 220 - 240V dimbaar Helder glas goud 80100038766

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp big papi 922 2000K 180lm 300mm 310° 220 - 240V dimbaar Helder glas goud 80100038766

    Artikelnr.: 2850149161

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Spiraled E27 led-lamp thomas 922 2200K 160lm 110mm 220 - 240V dimbaar helder goud 80100039071

    BAILEY

    Bailey Spiraled E27 led-lamp thomas 922 2200K 160lm 110mm 220 - 240V dimbaar helder goud 80100039071

    Artikelnr.: 2850179572

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet

Handleidingen

Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Handleiding

Productdetails



Productdetails

De pendelset Reno bestaat uit een zwart metalen plafondkap, een zwart/wit textielsnoer van 1,5 mtr en een metalen lamphouder. Geschikt voor E27 lampen. De maximale belasting van de pendel is 2.5KG.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300175
Pendelarmatuur
Met lichtbron Nee
Dimbaar Nee
Met bewegingssensor Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Lamptype LED uitwisselbaar
Lamphouder E27
Reflector Geen
Kleur behuizing Zwart
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Soort bedrading Eindig
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Spanningstype AC
Met lichtsensor Nee
Diameter 42 mm
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Aantal polen 2
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Geschikt voor lampvermogen 1 - 60 W
Lengte 74 mm
Rasteruitvoering Geen
Slagvastheid IK02
Bediening via Bluetooth Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Lichtuittrede Direct
Met IFTTT ondersteuning Nee
Ophanging meegeleverd Ja
 
Dimbaar 1-10 V Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Pendellengte 1500 - 1500 mm
Dimbaar 0-10 V Nee
Compatible met Casambi Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtverdeler Geen
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Materiaal afdekking Zonder kap
Dimbaar DMX Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.5 - 0.75 mm²
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar Dali Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem Geen
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company