Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Pendel armaturen
  5. 132690
  • 
Pendel armaturen - SLV Fitu E27 hanglamp rond met open kabeleinde 60W 91x44mm zwart IP20 132690 - 132690
SLV

SLV Fitu E27 hanglamp rond met open kabeleinde 60W 91x44mm zwart IP20 132690

Artikelnr.: 
2850253510
Lev. nr.: 
132690
EAN nr.: 
4024163173841
Producttype: 
132690

Brutoprijs

€ 60,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey Spiraled Basic E27 spiraled basic led-lamp 820 2000K 165lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143619

    BAILEY

    Bailey Spiraled Basic E27 spiraled basic led-lamp 820 2000K 165lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143619

    Artikelnr.: 2850431028

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 600lm 105mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 80100035095

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 600lm 105mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 80100035095

    Artikelnr.: 2850020452

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 800lm 105mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 80100038375

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 800lm 105mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 80100038375

    Artikelnr.: 2850218094

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 822 2200K 710lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143049

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 822 2200K 710lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143049

    Artikelnr.: 2850415093

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 822 2200K 300lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143048

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 822 2200K 300lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143048

    Artikelnr.: 2850415092

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Spiraled Thomas E27 led-lamp 922 2200K 190lm 110mm 270° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 145009

    BAILEY

    Bailey Spiraled Thomas E27 led-lamp 922 2200K 190lm 110mm 270° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 145009

    Artikelnr.: 2850492719

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 922 2200K 370lm 108mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100036361

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 922 2200K 370lm 108mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100036361

    Artikelnr.: 2850020546

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • SLV Fitu E27 Pendelarmatuur 60W 400x44mm zwart IP20 1002558

    SLV

    SLV Fitu E27 Pendelarmatuur 60W 400x44mm zwart IP20 1002558

    Artikelnr.: 2850366878

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

De FITU hanglamp 1xE27 zwart van SLV (BIG WHITE), met productcode 132690 kan worden ingezet voor winkels, woningen, horeca. Dit pendelarmatuur is bedoeld voor opbouwen. De FITU Hanglamp 1xe27 Zwart mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.

De afmetingen van dit product zijn: 4,4 x 9,1 cm (Ø). U monteert dit pendelarmatuur middels opbouwen.

De FITU Hanglamp 1xe27 Zwart werkt op 230 VAC, met een wattage van 60W.

Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een E27 lichtbron. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de geadviseerde lichtbron(nen).



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300289
Pendelarmatuur
Geschikt voor lampvermogen 60 - W
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Spanningstype AC
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Lamptype LED uitwisselbaar
Diameter 44 mm
Geschikt voor noodverlichting Nee
Hoogte/diepte 44 mm
Pendellengte 5000 - mm
Max. systeemvermogen 60 W
Breedte 44 mm
Kleur behuizing Zwart
Lamphouder E27
Lengte 91 mm
Materiaal behuizing Aluminium
Lichtuittrede Direct
Soort bedrading Eindig
Nom. spanning 220 - V
Met lichtbron Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Ja
Ophanging meegeleverd Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
 
Beschermingsgraad (IP) IP20
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar DSI Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar RF Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company