Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Pendel armaturen
  5. 1006403
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403 SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403 SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403 SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403 SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403 SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403 SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403 SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403 SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403 SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403 SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403 SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403 SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403 SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403 SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403 SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403 SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403 SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403 SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403 SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403 SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403 SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403 SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403 SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403 SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403 SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403 SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403 SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403 SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403 SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403 SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403 SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403
 Vorige
 Volgende
Pendel armaturen - SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403 - 1006403
SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403
SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403
SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403
SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403
SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403
SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403
SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403
SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403
SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403
SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403
SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403
SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403
SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403
SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403
SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403
SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403
SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403
SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403
SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403
SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403
SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403
SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403
SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403
SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403
SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403
SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403
SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403
SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403
SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403
SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403
SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403
SLV

SLV Pantilo E27 Pendelarmatuur 180x180mm goud IP20 1006403

Artikelnr.: 
2850512234
Lev. nr.: 
1006403
EAN nr.: 
4024163266376
Producttype: 
1006403

Brutoprijs

€ 175,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey E27 led-lamp filament 822 2200K 300lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143048

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 822 2200K 300lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143048

    Artikelnr.: 2850415092

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Spiraled Thomas E27 led-lamp 922 2200K 190lm 110mm 270° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 145009

    BAILEY

    Bailey Spiraled Thomas E27 led-lamp 922 2200K 190lm 110mm 270° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 145009

    Artikelnr.: 2850492719

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Spiraled Basic E27 spiraled basic led-lamp 820 2000K 165lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143619

    BAILEY

    Bailey Spiraled Basic E27 spiraled basic led-lamp 820 2000K 165lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143619

    Artikelnr.: 2850431028

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 922 2200K 370lm 108mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100036361

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 922 2200K 370lm 108mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100036361

    Artikelnr.: 2850020546

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 822 2200K 710lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143049

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 822 2200K 710lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143049

    Artikelnr.: 2850415093

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 600lm 105mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 80100035095

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 600lm 105mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 80100035095

    Artikelnr.: 2850020452

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 800lm 105mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 80100038375

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 800lm 105mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 80100038375

    Artikelnr.: 2850218094

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


Garantieverklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
Garantieverklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Met zijn mooi gevormde glazen kap ziet de PANTILO OVAL PD er in zijn unieke design stralend uit. De variant in goud zorgt voor bijzonder sfeervol licht. De kabellengte van 2,5 m kan worden ingekort en is geschikt voor bijna elke installatiehoogte. De cilindrische pendelarmatuur is een echte blikvanger voor de hotelsector, gastronomie of privé-woonruimtes, die dankzij het open kabeluiteinde met verschillende verlichtingssystemen kan worden gecombineerd.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300289
Pendelarmatuur
Kleur behuizing Goud
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Lamphouder E27
Spanningstype AC
Breedte 180 mm
Diameter 180 mm
Dimbaar Touch and Dim Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Hoogte/diepte 285 mm
Lengte 180 mm
Materiaal behuizing Glas
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geschikt voor lampvermogen 15 - W
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Lamptype LED uitwisselbaar
Ophanging meegeleverd Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar DSI Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
 
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Lichtuittrede Direct
Met lichtbron Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar RF Nee
Pendellengte 2500 - mm
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Ja
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar met push-button Nee
Nom. spanning 200 - V
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Soort bedrading Eindig
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar DMX Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Dimming programmeerbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company