Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Pendel armaturen
  5. 1001309
  • 
Pendel armaturen - SLV Q-Line pendelarmatuur 3000K 47W 1420x60mm DALI zwart IP20 1001309 - 1001309
SLV

SLV Q-Line pendelarmatuur 3000K 47W 1420x60mm DALI zwart IP20 1001309

Artikelnr.: 
2850323313
Lev. nr.: 
1001309
EAN nr.: 
4024163196116
Producttype: 
1001309

Brutoprijs

€ 580,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

De Q-LINE SINGLE LED DALI dimbaar 1500mm zwart van SLV (BIG WHITE), met productcode 1001309 kan worden ingezet voor kantoren. De Q-LINE SINGLE LED DALI dimbaar 1500mm zwart mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.

De afmetingen van dit product zijn: 6,0 x 6,0 x 142,0 cm (hxbxl).

De Q-LINE SINGLE LED DALI dimbaar 1500mm zwart werkt op 220 VAC, met een wattage van 18,2W.

Dit product wordt inclusief lichtbron (led geintegreerd) geleverd.



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300289
UNSPSC Code 39111500
Pendelarmatuur
Dimbaar faseafsnijding Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Geschikt voor lampvermogen 47 - W
Hoogte/diepte 60 mm
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Kleurweergave-index 80-89
Kleur behuizing Zwart
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Breedte 60 mm
Spanningstype AC
Materiaal behuizing Aluminium
Lengte 1420 mm
Materiaal afdekking Kunststof mat/gesatineerd
Lichtverdeling Symmetrisch
Met lichtbron Ja
Pendellengte 2000 - mm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Dimbaar RF Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Ophanging meegeleverd Ja
Geschikt voor noodverlichting Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Lichtkleur Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Max. systeemvermogen 47 W
Dimbaar 0-10 V Nee
Nom. spanning 220 - V
 
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lichtuittrede Direct
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 3700 - 3700 lm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 28
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar DMX Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Nom. stroom 700 - mA
Dimbaar Dali Ja
Soort bedrading Eindig
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Dimbaar Dali-2 Ja
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company