In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 659,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
125014
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Rasteruitvoering |
Wit
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Breedte |
292 mm
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Geleiderdoorsnede |
0.5 mm²
|
| Spanningstype |
AC/DC
|
| Hoogte/diepte |
56 mm
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Materiaal afdekking |
Zonder kap
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
10 - °C
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Ja
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Lengte |
1502 mm
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Aantal polen |
4
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
138 W
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
2
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
18
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
1
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
30
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
22
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Vermogensfactor |
0.99
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Gelakt
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.