warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Sporthal armaturen opbouw
  5. 2158810016
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Norton SPSO-LB LED sporthalarmatuur 110° 84 2 4000K 10000lm 1502x292mm >80° - Steekklem IP20 wit 2158810016
 Vorige
 Volgende
Sporthal armaturen opbouw - Norton SPSO-LB LED sporthalarmatuur 110° 84 2 4000K 10000lm 1502x292mm >80° - Steekklem IP20 wit 2158810016 - 2158810016
NORTON

Norton SPSO-LB LED sporthalarmatuur 110° 84 2 4000K 10000lm 1502x292mm >80° - Steekklem IP20 wit 2158810016

Artikelnr.: 
2850540083
Lev. nr.: 
2158810016
EAN nr.: 
8715182170732
Producttype: 
2158810016

Brutoprijs

€ 420,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Norton SPSO-P Bevestiging mechanische accessoire verlichtingsarmatuur Staal 145x50mm Wit 9121350

    NORTON

    Norton SPSO-P Bevestiging mechanische accessoire verlichtingsarmatuur Staal 145x50mm Wit 9121350

    Artikelnr.: 2850483947

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

Robuust sporthal armatuur met breedstralende individuele lensoptiek. Zeer hoog rendement (tot 150 lm/W) 70.000 uur L80/B10. Eenvoudig te monteren, onderhoudsvrij en geeft een zeer aangenaam breedstralend lichtbeeld. Zeer veilig (geborgde sluiting, geen glas aanwezig). Toepasbaar in recreatieve en professionele sporthallen, tennishallen, en gymzalen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 125014
Plafond-/wandarmatuur
Spanningstype AC/DC
Aansluitwijze Steekklem
Met aanwezigheidsmelder Nee
Geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Met bewegingssensor Nee
Aantal polen 3
Kleurweergave-index 80-89
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Dimbaar Nee
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor pendelophanging Ja
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Breedte 292 mm
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Lengte 1502 mm
Geschikt voor wandmontage Ja
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Materiaal afdekking Zonder kap
Met luchtsleuven Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Kleur behuizing Wit
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Nom. spanning 198 - V
Rasteruitvoering Wit
Met IFTTT ondersteuning Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Soort bedrading Eindig
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Slagvastheid IK10
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 10 - °C
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar 1-10 V Nee
 
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Hoogte/diepte 56 mm
Met lichtbron Ja
Dimbaar Dali Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 30
Dimbaar faseafsnijding Nee
Beschermingsgraad (NEMA) 1
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar DSI Nee
Materiaal behuizing Staal
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Lichtkleur Wit
Geschikt voor noodverlichting Ja
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 18
Dimbaar DMX Nee
Flikkerende waarde Pst LM 1
Max. systeemvermogen 70 W
Compatible met Apple HomeKit Nee
Kleurtemperatuur 4000 - K
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Bediening via Bluetooth Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Vermogensfactor 0.99
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 22
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company