warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Sporthal armaturen opbouw
  5. 8720169618008
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips SportControl BCS375 LED sporthalarmatuur opbouw 4000K 20000lm 1773x288mm DALI Dimbaar IP20 wit 8720169618008 Philips SportControl BCS375 LED sporthalarmatuur opbouw 4000K 20000lm 1773x288mm DALI Dimbaar IP20 wit 8720169618008
 Vorige
 Volgende
Sporthal armaturen opbouw - Philips SportControl BCS375 LED sporthalarmatuur opbouw 4000K 20000lm 1773x288mm DALI Dimbaar IP20 wit 8720169618008 - 8720169618008
Philips SportControl BCS375 LED sporthalarmatuur opbouw 4000K 20000lm 1773x288mm DALI Dimbaar IP20 wit 8720169618008
PHILIPS

Philips SportControl BCS375 LED sporthalarmatuur opbouw 4000K 20000lm 1773x288mm DALI Dimbaar IP20 wit 8720169618008

Artikelnr.: 
2850612606
Lev. nr.: 
8720169618008
EAN nr.: 
8720169618008
Producttype: 
8720169618008

Brutoprijs

€ 1.080,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

Philips SportControl SportControl is een volledige familie van LED-lampen en is ontworpen voor de verlichting van sporthallen. Deze lampen zijn geschikt voor opbouw of pendelmontage en zijn verkrijgbaar in drie verschillende maten en verschillende lichtopbrengsten. Daarnaast heeft SportControl meerdere optische combinaties om het geoptimaliseerde verlichtingsontwerp volledig aan te passen aan de toepassingseisen. Deze armaturen zijn altijd uitgerust met een DALI-driver, zodat de armaturen kunnen worden verbonden met een lichtbedieningssysteem, zodat er nog meer energiebesparingen mogelijk zijn. De productfamilie Sportcontrol is balbestendig en goedgekeurd volgens de relevante standaard. Deze lampen zijn daarom een goede keuze voor sporthallen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101115
Basisunit voor lichtlijnsysteem
Beschermingsgraad (IP) IP20
Materiaal behuizing Staal
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Kleurweergave-index 80-89
Aansluitwijze Steekklem
Lengte 1773 mm
Geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.5 - 2.5 mm²
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Kleur behuizing Wit
Aantal polen 2
Breedte 288 mm
Hoogte/diepte 74 mm
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar Ja
Nom. stroom 630 - 630 mA
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 85 %
Spanningstype AC
Nom. spanning 220 - 240 V
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Max. systeemvermogen 119 W
Lichtopbrengst bij noodbedrijf 0 lm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor noodverlichting Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 5 %
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar faseafsnijding Nee
Stroomverbruik in noodmodus 0 W
Met lichtbron Nee
Lichtkleur Wit
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
 
Lichtuittrede Direct
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar 0-10 V Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Dimbaar RF Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar Dali Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Vermogensfactor 0.97
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 20000 - 20000 lm
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Stralingshoek regelbaar Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem Geen
Dimbaar Zigbee Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 95 %
Dimbaar Dali-2 Ja
Lichtstroom regelbaar Traploos
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 C
Dimming programmeerbaar Nee
Specifieke lichtstroom armatuur 168 - 168 lm/W
Dimbaar Touch and Dim Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Noodfunctiebewakingssysteem Geen
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company