In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 737,20 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
302336
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111500
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Aantal polen |
5
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Breedte |
340 mm
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Ja
|
| Dimbaar Dali-2 |
Ja
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Ja
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
15700 - 15700 lm
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
99 - 99 W
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
|---|---|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Hoogte/diepte |
59 mm
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lengte |
1013 mm
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Traploos
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lichtverdeler |
Focuslens
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
99 W
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
40
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
24
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Gelakt
|
| Nom. stroom |
430 - 430 mA
|
| Nom. spanning |
230 - 230 V
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
20 - 35 °C
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
100000 h
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Spanningstype |
AC
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
21.2
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.