Constante spanning outdoor LED driver met 1-10 V dimbare interface. Productkenmerken: Beschikbaar in 20 W, 40 W, 60 W, 100 W, 150 W en 250 W. Dimbaar via 1….10V dimmer. Dimbaar van 10….100%. Levensduur: tot 50.000 h (op max. tc temperatuur). Beschermingsgraad: IP66. Bedrijfstemperatuurbereik bij ta: -40…50 °C. Voedingsspanning: 220…240 V. Werkingsfrequentie: 50/60 Hz. Overspanningsbeveiliging: tot 6 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE). Kortsluiting en overbelastingsbeveiliging. Productvoordelen: Perfect afgestemd op flexibele 24V LED strips. 5 jaar garantie. Zeer stabiel uitgangsvermogen. Snelle en eenvoudige installatie dankzij de voorbedrading. Hoog rendement en grote betrouwbaarheid. Installatie in hele koude en warme omgevingen. Toepassingsgebieden: Geschikt voor installaties voor binnen- en buitengebruik. Gevel- en gebouwverlichting. Ideaal voor het verlichten van openbare ruimtes. Badkamers, keukens en buitenruimtes. Kantoren, winkelcentra, ziekenhuizen, restaurants, hotels.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Bediening via Bluetooth
Behuizing
Beschermingsgraad (IP)
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Breedte
Compatible met Amazon Alexa
Compatible met Apple HomeKit
Compatible met Google Assistant
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar Dali
Dimbaar DMX
Dimbaar DSI
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar LineSwitch
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar met push-button
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar RF
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar Zigbee
Dimming fabrikantspecifiek
Dimming programmeerbaar
Geschikt voor buitengebruik
Geschikt voor constante spanning
Geschikt voor constante stroom
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)
Hoogte
Lengte
Met IFTTT ondersteuning
Uitgangsspanning
Uitgangsstroom
Uitgangsvermogen