Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 55,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey ontsteker zrm 2-es/c Elektronisch enkel 35 - 70W 143778
Artikelnr: 2850434074
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
Voorschakelapparaat |
|
| Voor lamptype T26 |
Nee
|
| Behuizing |
Metaalbehuizing
|
| Breedte |
108 mm
|
| Hoogte |
66 mm
|
| Voor lamptype TC-DEL |
Nee
|
| Voor lamptype HM |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Model |
Conventioneel
|
| Voor lamptype TC-T |
Nee
|
| Met trekontlasting |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
50 - 50 W
|
| Voor lamptype T-R |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen (1 lamp) |
50 - 50 W
|
| Voor lamptype T38 |
Nee
|
| Multiwatt-uitvoering |
Nee
|
| Voor lamptype T7 |
Nee
|
| Voor lamptype TC-D |
Nee
|
| Voor lamptype TC-DD |
Nee
|
| Voor lamptype TC-TEL |
Nee
|
| Voor lamptype TC-S |
Nee
|
| Voor lamptype T16-R |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Voor lamptype TC-L |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Voor lamptype TC-SEL |
Nee
|
| Voor lamptype HI |
Nee
|
| Nom. spanning |
230 - 230 V
|
| Geschikt voor aantal lampen |
1 - 1
|
|---|---|
| Voor lamptype LS |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Voor lamptype T16 |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Voor lamptype HS |
Ja
|
| Voor lamptype TC-F |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Voor lamptype TC-QEL |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Voor lamptype T-U |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.