Vanwege gepland onderhoud is onze webshop/app van 20:00 tot 00:00 tijdelijk niet beschikbaar. Excuses voor het ongemak.
Dit meettoebehoren maakt deel uit van het Modicon M171/M172/M173 gamma, een bedieningsaanbod voor HVAC/Pumping-toepassingen. Deze sonde regelt het vochtigheidsniveau van 0 tot 100 procent. Deze vochtigheidssonde heeft een IP65-snelheid. Het is een buitensonde voor wandmontage. Het heeft een 4-20mA uitgang (vochtigheid). De nominale voedingsspanning is 9 tot 28 VDC. Het maximale stroomverbruik is 20mA. Het meet 100mm hoog, 122mm breed, en 50,5mm diep, en weegt 0.140kg. Het is gemaakt voor vochtigheidsregeling in HVAC- of pomptoepassingen. Het wordt verkocht in een 1- of 24-delige verpakking. Het is geschikt voor paneelmontage met 2x diameter4,2mm gat en 89,6mm middenafstand. Modicon M171/M172/M173-controllers zijn ontworpen voor volledige automatiseringsoplossingen voor HVAC- en pompmachines. Het modicon M171/M172/M173-gamma is bedoeld voor OEM's en helpt om de winstgevendheid of de energie-efficiëntie in HVAC-toepassingen te maximaliseren.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met behuizing
Met bevestigingsmateriaal
Geschikt voor plafondmontage
Bluetooth
Dekselbevestiging
Omgevingstemperatuur
Buismontage mogelijk
Ondersteunt protocol voor KNX
Met display
Kleur behuizing
Draadloos
Ondersteunt protocol voor MP (multi point)
Foutenregistratie mogelijk
Beschermingsgraad (IP)
Geschikt voor wandmontage
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Relatieve luchtvochtigheid meting
Explosieveilig
Met ompoolbeveiliging
LoRa technologie
Tolerantie
Enthalpie meting
Ondersteunt protocol voor BACnet
Geschikt voor vloeistoffen
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 20 mA
Wi-Fi-Compatible
Opnemerelement binnen behuizing
Standby drukknop
Nom. voedingsspanning bij DC
Potmeter met bedieningsknop
Dauwpuntmeting
Geschikt voor gassen
Met IFTTT ondersteuning
Trendweergave
VOC meting
Vaste kabel aan opnemer
NFC (Near Field Communication)
Kooldioxide (CO2) meting
Max. omgevingsvochtigheid (niet condenserend)
Temperatuurmeting actief
Temperatuurmeting passief
Fijnstof meting (PM)
Opnemerelement buiten behuizing
Aantal uitgangssignalen
Aantal meetpunten
Offset instelling mogelijk
Gemiddelde temperatuurmeting
Absolute luchtvochtigheid meting
Geschikt voor kanaalmontage
Compatible met Apple HomeKit
Compatible met Amazon Alexa
Geschikt voor lucht
Compatible met Google Assistant