De CAS 3.1 TO 400V is een 400V uitvoering met een onderdrukregeling en een ingebouwde klokfunctie. De CAS 3.1 onderscheidt zich door besparingen op installatie- en energiekosten en heeft een capaciteit van 1625 m3/h. De ideale oplossing voor collectieve ventilatie in de gestapelde woningbouw en utiliteit.
Zoekt u de vervanger voor een bestaande dakventilator, klik hier.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. stroom
Materiaal behuizing
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing
Frequentie
Oppervlaktebescherming behuizing
Kwaliteitsklasse materiaal waaier
Type motor
Bediening via app
Met thermische beveiliging
Aantal fasen
Met werkschakelaar
Terugslagklep
Ventilator kantelbaar
Nom. spanning
Geschikt voor draadloze afstandsbediening
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Max. mediumtemperatuur (continu)
Geschikt voor (extra) druksensor
Met druksensor
Met draadloze afstandsbediening
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa
Elektrische aansluiting
Met geluiddemper
Met constant volume regeling
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa
Geïntegreerde tijdschakelklok
Axiale uitvoering
Max. luchthoeveelheid bij 400 Pa
Werkende hoogte
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa
Vormgeving kap
Materiaal waaier
Indirecte aandrijving
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa
Oppervlaktebescherming waaier
Voetmaat inwendig vierkant
Steekmaat
Luchttoevoerdakventilator
Enkel toeren motor
Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax
Specifiek ventilator vermogen bij Qmax
Uitblaasrichting