De CAS 3.2 TO 400V is een 400V uitvoering met een onderdrukregeling en een ingebouwde klokfunctie. De CAS 3.2 onderscheidt zich door besparingen op installatie- en energiekosten en heeft een capaciteit van 3570 m3/h. De ideale oplossing voor collectieve ventilatie in de gestapelde woningbouw en utiliteit.
Zoekt u de vervanger voor een bestaande dakventilator, klik hier.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. stroom
Materiaal behuizing
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing
Type motor
Oppervlaktebescherming behuizing
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Kwaliteitsklasse materiaal waaier
Elektrische aansluiting
Met thermische beveiliging
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa
Terugslagklep
Aantal fasen
Ventilator kantelbaar
Nom. spanning
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa
Met druksensor
Bediening via app
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa
Frequentie
Geïntegreerde tijdschakelklok
Werkende hoogte
Geschikt voor (extra) druksensor
Steekmaat
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 400 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa
Enkel toeren motor
Met geluiddemper
Met constant volume regeling
Indirecte aandrijving
Max. mediumtemperatuur (continu)
Uitblaasrichting
Specifiek ventilator vermogen bij Qmax
Voetmaat inwendig vierkant
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa
Met werkschakelaar
Materiaal waaier
Oppervlaktebescherming waaier
Max. luchthoeveelheid bij 500 Pa
Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax
Axiale uitvoering
Met draadloze afstandsbediening
Vormgeving kap
Luchttoevoerdakventilator
Geschikt voor draadloze afstandsbediening