De ventilatie-unit CVE-S ECO met Perilexstekker voert mechanisch af in de natte ruimtes; de keuken, het toilet en de badkamer. Natuurlijke verse luchttoevoer komt via raamroosters de woning binnen. Standaard in de unit is een RV-sensor geïntegreerd.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor draadloze afstandsbediening
Met draadloze afstandsbediening
Type motor
Geluidsvermogensniveau
Achteraansluiting
Hoogte
Aansluiting
Breedte
Diepte
Met zoneregelaar
Geschikt voor wandmontage
Montage horizontaal
Elektrische aansluiting
Frequentie voedingsspanning
Met bewegingssensor
Energie-efficiëntieklasse
Geschikt voor bewegingssensor
Met externe kooldioxide (CO2) sensor
Voedingsspanning
Met interne kooldioxide (CO2) sensor
Bediening via app
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor zoneregelaar
Materiaal behuizing
Met externe (RV) vochtsensor
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor
Met interne (RV) vochtsensor
Met druksensor
Max. nom. stroom
Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie
Geschikt voor bedrade bediening
Geschikt voor (extra) druksensor
Met bedrade bediening
Detecteert vluchtige organische stoffen
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa
Sensorgestuurde luchtstroom
Aantal aanzuigaansluitingen
Type toerenregeling
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa
Geschikt voor plafondmontage
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa
Montage verticaal