ESYLUX lichtsturingsoplossingen

Intelligente automatiseringsoplossingen van ESYLUX verhogen op elke werkplek de levenskwaliteit en energie-efficiëntie. Het leveringsprogramma omvat automatiseringsoplossingen voor een eenvoudige behoeftegestuurde verlichtingsschakeling (ON/OFF), een constante daglichtafhankelijke lichtregeling in één ruimte (DALI Broadcast) tot automatiseringsoplossingen voor een ruimte overkoepelende, tijdafhankelijke en HCL-lichtsturing (DALI-2).

Van eenvoudig schakelen tot intelligente lichtregeling met DALI-2

Voor eenvoudig schakelen (230 V) bieden BASIC EXPRESS-sensoren een hoogwaardige technologie voor een instapprijs. Voor ruimtes waar een uitgebreide functionaliteit gewenst is, zorgen DALI-2 oplossingen voor meer comfort en energie-efficiëntie.
Ontdek de De BASIC EXPRESS-serie van Esylux

ON/OFF-schakeling

BASIC EXPRESS-serie voor een eenvoudige energie-efficiënte lichtschakeling. De sensoren zijn voorzien van een nuldoorgangsschakeling ter bescherming van het relais. Voor een snelle installatie zijn varianten met Wieland GST18i3-bekabeling leverbaar.
Esylux DUO DALI-aanwezigheidssensor

DALI Broadcast

DUO DALI-aanwezigheidssensoren met eenvoudige broadcast-modus bieden een optimale oplossing voor een constante, daglichtafhankelijke lichtregeling van individuele ruimtes zonder adressering.
APC-aanwezigheidssensoren van ESYLUX

DALI-2 APC-sensoren

APC-aanwezigheidssensoren met geïntegreerde regeleenheid, busvoeding, multisensorsysteem en impulsgeveringangen maken een ruimteoverkoepelende lichtsturing van max. 64 armaturen in max. 16 verlichtingsgroepen en 16 scènes mogelijk.
DALI-2 regeleenheden (Application Controller) in DIN-railbehuizing van ESYLUX

APC SmartControllers

DALI-2 regeleenheden (Application Controller) in DIN-railbehuizing voor een ruimteoverkoepelende lichtregeling van max. 16 verlichtingsgroepen. Voorzien van geïntegreerde busspanningsvoeding voor max. 64 voorschakelapparaten en 24 invoerapparaten.

Uitgelichte producten

Over

ESYLUX

ESYLUX ontwikkelt, produceert en verkoopt intelligente automatiserings- en verlichtingsoplossingen, die in kantoorgebouwen, onderwijs- en zorginstellingen voor meer levenskwaliteit en energie-efficiëntie zorgen. Centraal staan de wensen en behoeften van de individuele mens. ESYLUX hecht bijzonder veel belang aan de eenvoud waarmee haar productoplossingen te gebruiken zijn.