PEBLAR PEBLAR (17 Artikelen)

Peblar is een innovatief Nederlands merk dat zich richt op het ontwikkelen van robuuste, duurzame en gebruiksvriendelijke laders voor elektrische voertuigen. Bij Peblar geloven ze dat het opladen van een elektrische auto net zo eenvoudig moet zijn als het besturen ervan. Daarom zijn alle Peblar laders gemakkelijk te installeren, eenvoudig te gebruiken en moeilijk kapot te krijgen. De Peblar laders worden ontworpen, getest en geproduceerd in de volledig geautomatiseerde fabriek van moederbedrijf Prodrive Technologies in Eindhoven. Met een Peblar lader bent u niet alleen klaar voor vandaag, maar ook voorbereid op de toekomst van energiemanagement.

Bekijk meer

Filters

Verberg filters

Peblar Laadstation Home 11kW (incl. 7,5m kabel)
Toevoegen aan bestellijst
Peblar Laadstation Home 11kW (incl. 5m kabel)
Toevoegen aan bestellijst
Peblar Laadstation Business 22kW (incl. 5m kabel)
Toevoegen aan bestellijst
Peblar Paal t.b.v. Single laadstation Vloermontage
Toevoegen aan bestellijst
Peblar Dynamic Load Balancing CT-Kit 3F 70A
Toevoegen aan bestellijst
Peblar RFID Tag
Toevoegen aan bestellijst

€ 3,90 / STK

Peblar Paal t.b.v. Dubbel laadstation Vloermontage
Toevoegen aan bestellijst
Peblar Pole Base metalen fundatie t.b.v montagepaal
Toevoegen aan bestellijst
Peblar Laadkabel 3x20A (11kW) 7,5m
Toevoegen aan bestellijst
Peblar Cover Set Socket
Toevoegen aan bestellijst
Peblar Load Balancing CT-Kit 1-Fase 150A
Toevoegen aan bestellijst
Peblar Cover Set Cable
Toevoegen aan bestellijst
Peblar Laadkabel 3x32A (22kW) 5m
Toevoegen aan bestellijst
Peblar Laadstation Business 22kW Socket
Toevoegen aan bestellijst
Peblar Laadstation Business 22kW (incl. 7,5m kabel)
Toevoegen aan bestellijst
Peblar Laadkabel 3x32A (22kW) 7,5m
Toevoegen aan bestellijst
Peblar Laadkabel 3x20A (11kW) 5m
Toevoegen aan bestellijst