Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met bewegingssensor
Buitendiameter
Met aansluitsnoer en stekker
Voorschakelapparaat
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Aansluitwijze
Kleur behuizing
Dimbaar
Geschikt voor lampvermogen
Hoogte/diepte
Geschikt voor noodverlichting
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor pendelophanging
Met schakelaar
Spanningstype
Rasteruitvoering
Kleurweergave-index
Slagvastheid
Lichtuittrede
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Aantal polen
Stralingshoek
Met aanwezigheidsmelder
Materiaal behuizing
Met lichtsensor
Dimbaar faseafsnijding
Geschikt voor inbouwmontage
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Constante lichtstroom regeling
Nom. spanning
Lamptype
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Lichtkleur regelbaar
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Kleurtemperatuur
Geschikt voor opbouwmontage
Dimbaar DSI
Met bevestigingsmateriaal
Lichtverdeling
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Geschikt voor klemmontage
Compatible met Apple HomeKit
Max. systeemvermogen
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Materiaal afdekking
Dimbaar 1-10 V
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Met IFTTT ondersteuning
Met lichtbron
Soort bedrading
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Met luchtsleuven
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar DMX
Geschikt voor plafondmontage
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimbaar RF
Nom. stroom
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Lichtkleur
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar Dali
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar faseaansnijding
Bediening via Bluetooth
Dimbaar Zigbee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimbaar met push-button
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Dimming programmeerbaar
Compatible met Casambi
Stralingshoek regelbaar
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Dimbaar Touch and Dim
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimbaar 0-10 V
Compatible met Google Assistant
Dimming fabrikantspecifiek
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar netspanningsmodulatie
Lichtstroom regelbaar
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Vermogensfactor
Dimbaar Dali-2
Flikkerende waarde Pst LM
Specifieke lichtstroom armatuur