vermogensautomaten IZMX16 ( Open vermogensautomaten, lastscheider), 3-polig, Stroombereik: Tot 4000 A, Nominale bedrijfsstroom = nominale continu stroom( In = Iu): 1600 A, Nominale kortsluitafschakelvermogen tot 440V/690V 42/42( Icu): 50 kA, Nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen tot 440V/690V 42/42( Ics): 50 kA, Thermische beveiliging min.( Ir): 800 A, Thermische beveiliging max.( Ir): 1600 A, Inbouwtechniek: Uitrijtechniek, Norm/goedkeuring: IEC, Beveiligingsfunctie: Installatiebeveiliging
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Uitvoering van het bedieningselement
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging
Apparaatbouwvorm
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. spanning
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
Met tripcontact
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
Omegarailmontage optioneel
Motoraandrijving geïntegreerd
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage
Motoraandrijving optioneel