warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Brand, toegang en inbraak
  3. Bewaking en beveiliging
  4. Camerasystemen
  5. Thermische camera
  6. 5133399
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Fluke infraroodcamera 30Hz
 Vorige
 Volgende
Thermische camera - Fluke infraroodcamera 30Hz - 5133399
FLUKE

Fluke infraroodcamera 30Hz

Artikelnr.: 
2850407804
Lev. nr.: 
5133399
EAN nr.: 
0095969920834
Producttype: 
FLK-TIS60+ 30HZ

Brutoprijs

€ 4.073,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Handleiding

Productdetails



Productdetails

Geef de prestaties van uw team een boost met een resolutie van 320 x 240. Infraroodbeelden die met de TiS60+ zijn gemaakt, leggen kleinere temperatuurverschillen vast op grotere afstand. Als u nog geen ervaring hebt met warmtebeeldcamera's of als uw camera wordt gebruikt door een team met wisselende ervaring met warmtebeeldcamera's, biedt de TiS60+ een gebruiksvriendelijke vaste focus. Resolutie van 320 x 240 voor de helderheid en afbeeldingsdetails die u nodig hebt. Lcd-scherm van 3,5 inch (8,9 cm), zodat u op locatie problemen kunt herkennen. Gebruiksvriendelijke vaste focus: gewoon richten en op de knop drukken. Meet tot 400 °C voor al uw toepassingen. Mogelijkheid van vastleggen, beoordelen en opslaan van beelden met één hand


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Thermische camera
Wi-Fi-Compatible Ja
Opgenomen vermogen 5.7 W
Met communicatie-interface RS-485 Nee
Met geheugen functie Ja
Externe stroomvoorziening vereist Nee
Gewicht 0.72 kg
USB aansluiting Ja
Met touchscreen Nee
Met statiefhouder Nee
Autofocus Nee
Temperatuurmeetbereik -20 - 400 °C
Bluetooth interface Ja
Max. gebruiksduur batterij 4 h
Visueel beeld Ja
SD-kaartslot Nee
Gigabit Ethernet Nee
Omgevingstemperatuur -10 - 50 °C
Intern geheugen Ja
Ingangsspanning bij AC 60 Hz 110 - 230 V
MicroSD-kaartslot Ja
HDMI-aansluiting Nee
Ethernet Nee
Beschermingsgraad (IP) IP54
Ingangsspanning bij AC 50 Hz 110 - 230 V
Batterij-/accuvoeding Ja
Analoge video uitgang Nee
Golflengtegebied 7.5 - 14 µm
Met laser Ja
Aftastoppervlak (FOV) horizontaal 34.1 °
Met laser afstandsmeter Nee
 
Aftastoppervlak (FOV) verticaal 25.6 °
Ingangsspanning bij DC 7.2 - 15 V
Relatieve meetnauwkeurigheid 2 %
Schermresolutie (verticaal) 240 px
Warmtebeeld Ja
Thermische gevoeligheid bij 30 °C 0.045 °C
Met ingebouwde lamp Nee
Displaydiagonaal 3.5 inch
Met communicatie-interface RS-232 Nee
MiniSD-card slot Nee
FireWire (IEEE1394) aansluiting Nee
Met digitaal alarm Nee
Geschikt voor uitwisselbare lenzen Nee
Focus stacking Nee
CompactFlash II card slot Nee
Ruimtelijke resolutie (IFOV) 1.85 m rad
Video-opname Nee
CompactFlash I card slot Nee
Automatische oriëntatie Nee
Gekoelde detector Nee
Sensor resolutie (horizontaal) 320 px
Image averaging Nee
Sensor resolutie (verticaal) 240 px
Beelden per seconde (bps) 30
Warmtebeeld-/visueel beeld (in één beeld) Ja
Verhoog beeldgrootte Nee
Schermresolutie (horizontaal) 320 px
Met vochtsensor Nee
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300282
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company