DIN-rail-toegangscontrolemodule is de centrale module van elke 2-draads toegangscontrole-installatie van Niko. Dankzij de controller kun je een of meer videobuitenposten verbinden met een of meer touchscreens en/of met internet zodat je ze kunt gebruiken met de Niko access control app. De voeding levert een spanning van 24 Vdc aan de bus. De DIN-rail-controller kan aangesloten worden op vijf videobinnenposten (510-50000) en twee videobuitenposten (510-31001). Hij is verbonden met het internet via een UTP-kabel naar de router. Dit laat toe om de installatie zowel binnen- als buitenshuis (via mobiele netwerken zoals 3G, 4G of wifi) te bedienen met mobiele toestellen (smartphones en tablets met iOS of Android) en geeft tijdstempels aan alle aangesloten touchscreens en videoposts. De gong en deursloten kunnen aangesloten worden op de toegangscontrolemodule (aanbevolen). De module heeft een resetknop zodat je alle verbonden apparaten opnieuw kunt opstarten. Elke installatie moet welgeteld é
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Leesproces
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Materiaal
Bedrijfstemperatuur
Montagewijze
Beschermingsgraad (IP)
Breedte
Diepte
Hoogte
Kleur
Koppelbaar aan netwerk
Max. aantal deuren
Model
PC-aankoppeling
Standalone
Uitvoering van de interface