Geschroefd stalen frame op in hoogte verstelbare poten.2 in diepte verstelbare voorste 19" achterprofielen met U-markering (gegalvaniseerd staal).Dubbele voordeur van geperforeerd plaatstaal, openingshoek 190°, afsluitbaar door middel van een verzonken draaigreep met sleutelslot (nr. 333).Dubbele deur achteraan van geperforeerd plaatstaal, openingshoek 190°, afsluitbaar door middel van een verzonken draaigreep met sleutelslot (nr. 333).Verwijderbare zijpanelen, ontworpen voor snelle installatie en verwijdering van buitenaf, afgesloten met 2 grendels en 1 sleutelslot (nr. 333).Dak met ventilatieopeningen en kabeldoorvoer aan de achterzijde (800 mm brede kasten hebben ook uitsparingen aan de zijkant).Solide basis met kabeldoorvoer aan de achterzijde (800 mm brede rekken hebben ook uitsparingen aan de zijkant).Capaciteit : 47 UBreedte : 800 mmDiepte : 800 mmKleur : RAL 9005Draagvermogen : 900 kg
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal hoogte-eenheden
Breedte
Diepte
Hoogte
Model
Kleur
Uitvoering profielrail
Aantal deuren
Met sokkel
Max. belastbaarheid
Soort ventilatie
Beschermingsgraad (IP)
Met zichtdeur
Vergrendeling rugzijdige deur
RAL-nummer
Met frontdeur
Montageniveau
Materiaal
Uitvoering oppervlakte
Met aarding
Vergrendeling frontdeur
Rastermaat
Met rugzijdige deur
Met dakplaat
Met verticale kabelgeleiding
Met zijwand
Materiaal deur voorzijde
Demontabel
Materiaal deur achterzijde