Patch-snoeren, afgeschermd, Cat. 6, Klasse EA. In combinatie met een gecertificeerde Permanent Link in klasse EA, zijn overdrachtssnelheden van 10GBps mogelijk.
Ze zijn voorzien van een tule met opgespoten RJ45-connectoren met kunststof beschermingslipje om vasthaken te voorkomen en om het installeren en aanleggen van de bekabeling te vergemakkelijken.
Eigenschappen:
; Afscherming van de afzonderlijke aderparen met aluminiumfolie,
naast een algemeen vlechtwerk;
; Normconformiteit: ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA-568-C.2,
IEC 61935-2;
; Toepassingen: IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T;
1000Base-T ; 2.5GBase-T ; 5GBase-T en 10GBit Ethernet;
IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+);
; Maat: 26AWG (LS0H);
; Mantel: LS0H (IEC 60754-2 en IEC 61034-2);
; Aansluittype: RJ45 (contacten met 50 µm-dik bladgoud);
; Type bekabeling: T568A/B;
; Opgespoten Slim Line RJ45-connectoren met beschermingslipje
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lengte
Categorie
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483
Mantelkleur
AWG-maat
Kabeltype
Connectortype uiteinde 1
Borghendelbeveiliging
Connectortype uiteinde 2
Kabelconstructie
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483
Kleur knikbeschermingstule
Knikbeschermingstule
NVP waarde
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Pinconfiguratie
Uitvoering brandvertragend