Frequentieregelaar, Familie type (bijv. DIL): DG1, Nominale bedrijfsspanning: Ue = 230 V AC, 3-fase, 240 V AC, 3-fase, Uitgangsspanning met Ve: U2 = 230 V AC, 3-fase, 240 V AC, 3-fase, Netspanning (50/60Hz): ULN = 208 (-15%) - 240 (+10%) V, Nominale bedrijfsstroom bij 150 % overbelasting: Ie = 170 A, Opmerking: Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 1 - 10 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C bij 150% overbelasting en +40 °C bij 110% overbelasting, Nominale bedrijfsstroom bij 110 % overbelasting: Ie = 211 A, Opmerking: Overbelastingscyclus gedurende 60 s, om de 600 s
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Aantal fasen ingang
Hoogte
Aantal fasen uitgang
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Opgenomen vermogen
Breedte
Nom. uitgangsstroom I2N
Met PC-aansluiting
Diepte
Ondersteunt protocol TCP/IP
Aantal digitale ingangen
Aantal HW-interfaces USB
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Aantal HW-interfaces parallel
Aantal digitale uitgangen
Ondersteunt protocol voor CAN
Met bedieningselement
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Aantal analoge uitgangen
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Aantal analoge ingangen
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Aantal HW-interfaces overige
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Max. uitgangsfrequentie
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Met optische interface
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Netfrequentie
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol voor BACnet
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Aantal interfaces PROFINET
Type omvormer
Geïntegreerde remchopper
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Max. uitgangsspanning
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Beschermingsgraad (NEMA)
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe