Frequentieregelaar, Typekenner: DC1, Nom. bedrijfsspanning: Ue = 230 V AC, 1-fase, 240 V AC, 1-fase, Uitgangsspanning bij Ue: U2 = 230 V AC, 1-fase, 240 V AC, 1-fase, Netspanning (50/60Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Nominale bedrijfsstroom bij 150 % overbelasting: Ie = 10.5 A, Aanwijzingen: Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 16 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C, Aanwijzingen: Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s, Toegekende motorvermogen Aanwijzingen: voor intern- en extern geventileerde wisselstroommotoren met 50 Hz/60 Hz zonder extra aanloopcondensator, Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s, bij 230 V, 50 Hz, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: P = 1.1 kW, 150 % Overbelasting: IM = 10.5 A, Toegekende motorvermogen Aanwijzingen: bij 220 - 240 V, 60 Hz, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: P = 1.5 HP, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: IM = 9.6 A, beschermingsgraad: IP20/NEMA 0, Interface/veldbus (ingebouwd): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Veldbuskoppeling (optioneel): SmartWire-DT, Uitrusting: Remchopper, 7-segment-display, bouwgrootte: FS2, normen en bepalingen: Algemene eisen: IEC/EN 61800-2, EMC-eisen: IEC/EN 61800-3, Eisen aan de veiligheid: IEC/EN 61800-5-1
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Ondersteunt protocol voor LON
Aantal fasen uitgang
Aantal analoge uitgangen
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Aantal analoge ingangen
Nom. uitgangsstroom I2N
Diepte
Met PC-aansluiting
Breedte
Ondersteunt protocol TCP/IP
Aantal HW-interfaces USB
Hoogte
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor ASI
Opgenomen vermogen
Met bedieningselement
Met optische interface
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Netfrequentie
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Aantal digitale uitgangen
Aantal digitale ingangen
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Aantal HW-interfaces parallel
Aantal interfaces PROFINET
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Max. uitgangsspanning
Max. uitgangsfrequentie
Geïntegreerde remchopper
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor KNX
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Type omvormer
Ondersteunt protocol voor BACnet
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA