Eaton Rapid Link RASP5-5404A31-5120100S1 Frequentieregelaar, 5.6 A, 400 V, 50 Hz, 2.2 kW, spanning voor externe rem (50/60 Hz): 400/480 V AC, S-7.4 voor 31 modules, geen werkschakelaar, met remweerstand, geen ventilator
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal fasen uitgang
Aantal digitale uitgangen
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Opgenomen vermogen
Nom. uitgangsstroom I2N
Met optische interface
Met PC-aansluiting
Breedte
Ondersteunt protocol TCP/IP
Aantal analoge uitgangen
Diepte
Hoogte
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Aantal HW-interfaces USB
Ondersteunt protocol voor ASI
Met bedieningselement
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Aantal digitale ingangen
Aantal analoge ingangen
Ondersteunt protocol voor KNX
Aantal HW-interfaces parallel
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor LON
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Ondersteunt protocol voor CAN
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Type omvormer
Netfrequentie
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Aantal HW-interfaces overige
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Geïntegreerde remchopper
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Beschermingsgraad (NEMA)
Max. uitgangsfrequentie
Max. uitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
Ondersteunt protocol voor BACnet
Aantal interfaces PROFINET
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus