Softstarter, Beschrijving: met interne bypass-contacten, Functie: Softstarter voor driefasige lasten met bedieningseenheid en pompalgoritme, Netspanningsaansluiting (50/60 Hz): ULN= 200 - 600 V AC, Voedingsspanning: Us= 24 V DC, Stuurspanning: UC= 24 V DC, Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line) bij 400 V, 50 Hz: P= 30 kW, bij 460 V, 60 Hz: P= 50 HP, nom. bedrijfsstroom AC-53: Ie= 66 A, nom. bedrijfsstroom AC-53, In-Delta: Ie= 114 A, Aanloopklasse: CLASS 10 (sterdriehoek-vervanging), CLASS 20 (zwaar aanlopen, 3 x Ie gedurende 45 s), CLASS 30 (6 x Ie gedurende 30 s), Nominale bedrijfsspanning: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, 600 V, Aansluiting op SmartWire-DT: nee, bouwgrootte: N, normen en bepalingen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14-1995, GB14048
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C
Functie
Nom. stuurspanning bij DC
Beschermingsgraad (IP)
Type stuurspanning
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Aanloopklasse
Nom. spanning Ue
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Met display
Torque control
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 230 V
Interne by-pass schakelaar
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating