Snelheidsregelaar, Typekenner: DE1, Nom. bedrijfsspanning: Ue = 400 V AC, 3-fase, 480 V AC, 3-fase, Uitgangsspanning bij Ue: U2 = 400 V AC, 3-fase, 480 V AC, 3-fase, Netspanning (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Nominale bedrijfsstroom bij 150 % overbelasting: Ie = 16 A, Aanwijzingen: Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 16 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C, Aanwijzingen: Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s, Toegekende motorvermogen Aanwijzingen: voor normale vierpolige, intern en extern geventileerde draaistroom-asynchroonmotoren met 1500 min-1 bij 50 Hz resp. 1800 min-1 bij 60 Hz, Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s, bij 400 V, 50 Hz, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: P = 7.5 kW, 150 % Overbelasting: IM = 15.2 A, Toegekende motorvermogen Aanwijzingen: bij 440 - 480 V, 60 Hz, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: P = 10 HP, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: IM = 14 A, beschermingsgraad: IP20/NEMA 0, Interface/veldbus (ingebouwd): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, Uitrusting: Radio-ontstoringsfilter, bouwgrootte: FS2, normen en bepalingen: Algemene eisen: IEC/EN 61800-2, EMC-eisen: IEC/EN 61800-3, Eisen aan de veiligheid: IEC/EN 61800-5-1
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Aantal digitale uitgangen
Aantal fasen uitgang
Ondersteunt protocol voor LON
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Opgenomen vermogen
Nom. uitgangsstroom I2N
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Met PC-aansluiting
Met bedieningselement
Ondersteunt protocol TCP/IP
Diepte
Breedte
Aantal analoge ingangen
Aantal analoge uitgangen
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Aantal HW-interfaces USB
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Met optische interface
Hoogte
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Aantal digitale ingangen
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Aantal HW-interfaces parallel
Geïntegreerde remchopper
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor BACnet
Type omvormer
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Netfrequentie
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Max. uitgangsfrequentie
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Max. uitgangsspanning