De Altivar Soft Starter ATS480 is bedoeld voor het starten en stoppen van asynchrone motoren die worden geleverd van 208 V tot 690 V. Hij voldoet aan de eisen van de meest veeleisende toepassingen bij normale en zware toepassingen. Met een operationele nominale stroom van 110 A voor normaal gebruik, levert het motor van 30 kW tot 90 kW afhankelijk van de netspanning. Ontworpen voor digitalisering, verbonden, geoptimaliseerd om te voldoen aan de cybersecurity-norm, vereenvoudigt het de uitvoering van projecten en maximaliseert de beschikbaarheid van toepassingen. Zijn koppelbeheersing (TCS) beheerst versnelling en vertraging. Het voorkomt op efficiënte wijze een hoge traagheidstoepassing dankzij het dynamisch remmen en de dc-injectie. Het kan in lijn of in de delta worden aangesloten om de operationele stroom te verminderen. De ingebouwde testroutine vereenvoudigt de inbedrijfstelling binnen de delta. De afmetingen zijn 190 mm (breedte) x 247 mm (diepte) x 290 mm (hoogte) en het weegt 8,3 kg. De Altivar Soft Starter ATS480 is ontworpen voor processen, infrastructuur en industriële machines. Hij voldoet aan IEC/EN60947-4-1. Het is gecertificeerd CE, cULus, UKCA, CCC, RCM, EAC en Marine gecertificeerd DNV, ABS, BV en CCS. Displayklemmen, montagekit op afstand, communicatiemodules zijn gebruikelijk bij Altivar-drives. Lijnsmoorspoelen, DNV-kits komen vaak voor bij ATS48. ATS480 is compatibel met ATS48 en heeft dezelfde voetafdruk, bevestiging, koppelregelalgoritme, I/O, menu's... De integratie van Altivar Soft Starter ATS480 in EcoStruxure vereenvoudigt de selectie van architectuur, het gedetailleerde ontwerp en de uitvoering in automatisering en elektrische systemen drastisch. Het is een Green Premium-product dat is ontworpen om de milieuoverwegingen verder te brengen dan de huidige richtlijnen en verordeningen, conform RoHS en REACH. test1
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C
Functie
Met display
Beschermingsgraad (IP)
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor
Type stuurspanning
Nom. spanning Ue
Interne by-pass schakelaar
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 230 V
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating
Torque control