Deze Altivar Process ATV600 frequentieregelaar kan 3-fasige synchrone en asynchrone voedingsmotoren voeden. Deze frequentieregelaar is uitgerust met een geïntegreerde EMC filter met 25m kabel conform categorie C3. Het werkt bij een nominale voedingsspanning van 500 V tot 690 VAC. Deze regelaar bespaart tot 30% energie in stand-by dankzij de innovatieve 'Stop and Go'-bediening, zonder extra kosten. Hij is geschikt voor motoren met een nominaal vermogen tot 30 kW/40 pk voor toepassingen die een lichte overbelasting vereisen (tot 120%). Hij is geschikt voor motoren met een nominaal vermogen tot 22kW/30HP voor toepassingen die een aanzienlijke overbelasting vereisen (tot 150%). De afmetingen zijn 246 mm (breedte) x 242 mm (diepte) x 420 mm (hoogte). Het weegt 22 kg. Deze frequentieregelaar is gericht op de verwerking van vloeistofbeheer en energiebesparing en biedt uitgebreide flexibiliteit in water en afvalwater, mijnbouw, mineralen en metalen, olie- en gasindustrie en food and beverage-toepassingen. Dit product is gecertificeerd door CE, CSA en TUV. Hij voldoet aan de normen UL 508C, EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61800-5-1, IEC 61000-3-12, IEC 60721-3, IEC 61508 en IEC 13849-1. Accessoires (ventilatorkit, grafische displayterminal) en opties (lijnsmoorspoelen, dv/dt-filter, sinusfilter, EMC filter) zijn verkrijgbaar met Altivar Process ATV600-drives, afhankelijk van het nominale vermogen van de snelheidsregelaar. Het is ontworpen voor montage in verticale positie (+/- 10 °) op een muur.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Met bedieningselement
Aantal fasen uitgang
Breedte
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Aantal analoge ingangen
Nom. uitgangsstroom I2N
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Met PC-aansluiting
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol TCP/IP
Hoogte
Aantal digitale uitgangen
Aantal digitale ingangen
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Diepte
Aantal HW-interfaces USB
Ondersteunt protocol voor ASI
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Aantal analoge uitgangen
Met optische interface
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Aantal HW-interfaces overige
Type omvormer
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Geïntegreerde remchopper
Netfrequentie
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ondersteunt protocol voor CAN
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
Max. uitgangsfrequentie
Aantal HW-interfaces parallel
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol voor BACnet
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Max. uitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Aantal interfaces PROFINET
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus